Referencias
SKF:SILKB 14 F
Rubix:798796259000
fabricante:23563
EAN:7316577030276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 37 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SILKB 14 F
Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro de cabezal | 37 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | silkb |
| Rosca hembra | m 14 |
| Capacidad de carga dinám. | 17 N |
| Longitud | 77 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,42 € Sin IVA
/ unidad
96,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días