GIR45-UK-2RS-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIR45-UK-2RS-A
Rubix:826504538022
fabricante:0066466030000
EAN:4012802529159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro de cabezal102 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIR45-UK-2RS-A


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, sellada, rosca derecha

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)196x102x45 mm
Peso con embalaje2700 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro de cabezal102 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegir..-uk-2rs
Diámetro exterior68 mm
447,57 € Sin IVA
/ unidad
541,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días