GIKL14-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIKL14-PB-A
Rubix:826501468022
fabricante:0066395340000
EAN:4012802547481
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIKL14-PB-A


Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, DIN ISO 12240-4. dimensión serie K, tipo F, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o en compresión. Protegido contra la corrosión mediante un zincado. Ocupa poco espacio.

Aplicaciones

Apto para cargas alternadas y, bajo ciertas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro de cabezal36 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegikl..-pb
Diámetro exterior28 mm
68,81 € Sin IVA
/ unidad
83,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días