SAKAC 25 M

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SAKAC 25 M
Rubix:826502578010
fabricante:22236
EAN:7316570859034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal61 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SAKAC 25 M


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Cualidades

- Adecuado donde pueda producirse escasez de lubricante
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)

Información técnica


Atributos
Peso neto623,2 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal61 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientoc2
Seriesakac
Rosca hembram 24x2
Capacidad de carga dinám.46.5 N
Longitud127 mm
Diámetro exterior61 mm
153,50 € Sin IVA
/ unidad
185,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h