Referencias
INA:GAL8-UK
Rubix:826500841022
fabricante:0066427130000
EAN:4012802528305


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 24 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAL8-UK
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, diseño abierto
Cualidades
Soporta cargas unidireccionales. Bajo ciertas condiciones, soporta cargas alternadas.
Aplicaciones
Adecuado para movimientos lentos con ángulos de oscilación bajos a medios.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 24 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,71 € Sin IVA
/ unidad
52,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días