GAR 70 UK 2RS

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAR70-UK-2RS-A
Rubix:826507042022
fabricante:0066459170000
EAN:4012802528992
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro de cabezal160 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAR 70 UK 2RS


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie de dimensiones E, tipo M, superficie curvada del anillo interior con revestimiento de cromo duro, sellada

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)315x160x70 mm
Peso con embalaje8510 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro de cabezal160 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegar..-uk-2rs
Longitud315 mm
Diámetro exterior105 mm
1137,85 Sin IVA
/ unidad
1376,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días