Referencias
SKF:SIKAC 6 M
Rubix:826500677010
fabricante:23436
EAN:7316577001870


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 21 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SIKAC 6 M
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Cualidades
- Adecuado donde pueda producirse escasez de lubricante
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
- Simple y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x11x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28,8 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro de cabezal | 21 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | sikac |
| Rosca hembra | m 6 |
| Capacidad de carga dinám. | 4.3 N |
| Longitud | 41 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,34 € Sin IVA
/ unidad
39,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días