SAL 30 ES

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:SAL 30 ES
Rubix:798303496000
fabricante:22285
EAN:7316577105462
SKF ROD END MALE SAL 30 ES

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal75 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SAL 30 ES


Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SAA).

Información técnica


Atributos
Peso neto895,4 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal75 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesal
Rosca hembram 30x2
Capacidad de carga dinám.62 N
Longitud149 mm
Diámetro exterior75 mm
159,32 € Sin IVA
/ unidad
192,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días