SALKB 12 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica
Referencias
SKF:SALKB 12 F
Rubix:826501261010
fabricante:22408
EAN:7316570066067
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal33 mm
Materialbearing steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKB 12 F


Plain bearing Rod end None
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro de cabezal33 mm
Materialbearing steel
Holgura del rodamientocn
Seriesalkb
Rosca hembram 12
Capacidad de carga dinám.13.2 N
Longitud72 mm
Diámetro exterior33 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 Sin IVA
/ unidad
64,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días