SI 50 ES-2RS

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SI 50 ES-2RS
Rubix:798796143000
fabricante:23342
EAN:7316571085142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal114 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SI 50 ES-2RS


Rótula de extremo de varilla con cojinete liso y sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. El rodamiento requiere mantenimiento y puede relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el eje. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha. Algunos tamaños tienen diferentes dimensiones de montaje (serie SIA).

Información técnica


Atributos
Peso neto4515 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal114 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesi
Rosca hembram 52x3
Capacidad de carga dinám.156 N
Longitud254 mm
Diámetro exterior114 mm
534,02 Sin IVA
/ unidad
646,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días