Referencias
SKF:SALKAC 30 M
Rubix:798796287000
fabricante:22401
EAN:7316570527025


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 71 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SALKAC 30 M
Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1042,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro de cabezal | 71 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | salkac |
| Rosca hembra | m 30x2 |
| Capacidad de carga dinám. | 61 N |
| Longitud | 148 mm |
| Diámetro exterior | 71 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,10 € Sin IVA
/ unidad
266,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días