Referencias
INA:GIKLB18-PC
Rubix:798433733000
fabricante:0849774260000
EAN:4054364844158


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 47 mm |
| Material | acero/bronce (par deslizante) |
Detalles de producto : GIKLB18-PC
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a izquierdas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 313 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro de cabezal | 47 mm |
| Material | acero/bronce (par deslizante) |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | giklb..-pc |
| Rosca hembra | 18 |
| Tipo | rótula de extremo de varilla con cojinete esférico (requiere mantenimiento) |
| Peso | 0.313 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 24400 N |
| Ángulo | 15 ° |
| Grosor | 23 mm |
| Conexión | female left-hand thread (m18x1,5) |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Longitud | 94.5 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,66 € Sin IVA
/ unidad
202,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días