GAL25-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAL25-DO
Rubix:826502531022
fabricante:0066337650000
EAN:4012802524727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal64 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAL25-DO


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro de cabezal64 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegal..-do
Longitud126 mm
Diámetro exterior42 mm
101,33 € Sin IVA
/ unidad
122,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días