GAKL10-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKL10-PB-A
Rubix:826501082022
fabricante:0066333070000
EAN:4012802523959
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal28 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKL10-PB-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal28 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakl..-pb
Longitud62 mm
Diámetro exterior22 mm
45,67 € Sin IVA
/ unidad
55,26 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días