GIL17-UK

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GIL17-UK
Rubix:826501753022
fabricante:0066306770000
EAN:4012802523034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro de cabezal46 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIL17-UK


Cabeza de rótula con rosca interior, libre de mantenimiento, capa deslizante: PTFE compuesto, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo F, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, diseño abierto, rosca a la izquierda

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro de cabezal46 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegil..-uk
Diámetro exterior30 mm
72,91 € Sin IVA
/ unidad
88,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días