GAKL5-PB-A

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKL5-PB-A
Rubix:826500582022
fabricante:0066388560000
EAN:4012802527766
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro de cabezal18 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKL5-PB-A


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-4, dimensión serie K, tipo M, diseño abierto

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro de cabezal18 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakl..-pb
Longitud42 mm
Diámetro exterior13 mm
53,93 € Sin IVA
/ unidad
65,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días