Referencias
SKF:SIL 25 C
Rubix:798713207000
fabricante:23471
EAN:7316577003614


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 65 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SIL 25 C
Rótula de cojinete liso con sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto de acero/bronce sinterizado de PTFE. El rodamiento no requiere mantenimiento. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 663 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro de cabezal | 65 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sil |
| Rosca hembra | m 24x2 |
| Capacidad de carga dinám. | 51 N |
| Longitud | 128 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,09 € Sin IVA
/ unidad
167,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días