GAL17-DO

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAL17-DO
Rubix:826501731022
fabricante:0066307230000
EAN:4012802523119
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro de cabezal46 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAL17-DO


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta

Información técnica


Atributos
Peso neto202 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro de cabezal46 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegal..-do
Longitud92 mm
Diámetro exterior30 mm
62,58 € Sin IVA
/ unidad
75,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días