Referencias
SKF:SI 8 E
Rubix:826500826010
fabricante:23362
EAN:7316577002839


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SI 8 E
Rótula de extremo de varilla con cojinete liso y sellos
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y solo puede relubricarse desde el lateral. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro de cabezal | 25 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | si |
| Rosca hembra | m 8 |
| Capacidad de carga dinám. | 5.5 N |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € Sin IVA
/ unidad
56,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días