Referencias
INA:GAR15-DO
Rubix:826501530022
fabricante:0066339860000
EAN:4012802524956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 40 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GAR15-DO
Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta
Cualidades
Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.
Aplicaciones
Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 83x40x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 150 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro de cabezal | 40 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gar..-do |
| Longitud | 83 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,48 € Sin IVA
/ unidad
57,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días