SALKAC 5 M

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SALKAC 5 M
Rubix:826500572010
fabricante:22402
EAN:7316577042996
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro de cabezal19 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKAC 5 M


Extremo de varilla con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro de cabezal19 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientoc2
Seriesalkac
Rosca hembram 5
Capacidad de carga dinám.3.25 N
Longitud44 mm
Diámetro exterior19 mm
60,86 € Sin IVA
/ unidad
73,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días