Referencias
INA:GIKL10-PB-A
Rubix:826501068022
fabricante:0066348340000
EAN:4012802525700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : GIKL10-PB-A
Cabeza de rótula con rosca interior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, DIN ISO 12240-4. dimensión serie K, tipo F, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro de cabezal | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,56 € Sin IVA
/ unidad
57,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días