GAKR30-PW

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAKR30-PW
Rubix:826503063022
fabricante:0066309360000
EAN:4012802523355
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal70 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAKR30-PW


Cabeza de rótula GAKR..-PW, rosca exterior, sin mantenimiento

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x70x30 mm
Peso neto1068 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro de cabezal70 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegakr..-pw
Longitud145 mm
Diámetro exterior55 mm
191,16 € Sin IVA
/ unidad
231,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días