Referencias
SKF:SILKAC 12 M
Rubix:826501279010
fabricante:23546
EAN:7316577025678


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 33 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SILKAC 12 M
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce. El rodamiento requiere mantenimiento, los tamaños 6 y mayores pueden relubricarse a través de una boquilla engrasadora en el soporte y por el vástago. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Cualidades
- Apto cuando pueda producirse falta de lubricante
- Sencillo y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
- Sencillo y listo para montar
- Fácil de relubricar (tamaños ≥ 6)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x67x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro de cabezal | 33 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | silkac |
| Rosca hembra | m 12 |
| Capacidad de carga dinám. | 13.4 N |
| Longitud | 67 mm |
| Diámetro exterior | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,46 € Sin IVA
/ unidad
65,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días