GAL50-DO-2RS

Cabeza de rótula

Ver información técnica

Referencias

INA:GAL50-DO-2RS
Rubix:826505029022
fabricante:0066426750000
EAN:4012802528251
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal112 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAL50-DO-2RS


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca a la izquierda, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, diseño sellado

Información técnica


Atributos
Peso neto3530 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro de cabezal112 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegal..-do-2rs
Longitud241 mm
Diámetro exterior75 mm
518,87 € Sin IVA
/ unidad
627,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días