JUEGO 9 U. LLAVE ALLEN TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
C1997TORX/9P
Ver información técnicaReferencias
Bahco:C1997TORX/9P
Rubix:799100228000
EAN:7314150510382



Detalles de producto : JUEGO 9 U. LLAVE ALLEN TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Juego 9 llaves largas tipo allen TORX® de colores
• T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Sistema exclusivo Easy Fit: hace que las llaves estén bien sujetas y sean muy fáciles de extraer o insertar
• Fácil identificación de las medidas por color, en línea con las puntas de color TORX®
• Soporte resistente para garantizar que todas las llaves estén guardadas de forma segura y bien organizada
• Soporte de agarre antideslizante, agradable al tacto y resistente al aceite
• Acabado fosfatado: protección contra la corrosión, proporcionando una larga vida útil
• Acabado fosfatado: protección contra la corrosión, proporcionando una larga vida útil
• Acero de alta calidad, totalmente endurecido
• Sección larga que proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
• Identificación de tamaño para una rápida accesibilidad marcada con láser yresistente al desgaste
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t8-t40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,00 € Sin IVA
/ unidad
39,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
