JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS CON BOLA SISTEMA pSO EASYp
Juego de 9 llaves allen largas con bola sistema So Easy
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:827135
Rubix:798960809000
EAN:3660338046124
Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS CON BOLA SISTEMA pSO EASYp
El cabezal esférico le permite trabajar en ángulos que lleguen hasta 25º.
Hoja un 30 % más larga que los productos presentes en el mercado.
Especialmente diseñado para tornillos de difícil acceso.
El sistema de retención "So easy" mantiene todos los tornillos normalizados creando un bloqueo entre la llave y el tornillo.
Estuche especial: se abre con una sola mano gracias a su función corredera; cada llave se extrae individualmente sin mover las otras.
Revestimiento cromado para una vida útil prolongada.
Ideal para los accesos difíciles.
Composición del juego: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Norma: ISO 2936L
Hoja un 30 % más larga que los productos presentes en el mercado.
Especialmente diseñado para tornillos de difícil acceso.
El sistema de retención "So easy" mantiene todos los tornillos normalizados creando un bloqueo entre la llave y el tornillo.
Estuche especial: se abre con una sola mano gracias a su función corredera; cada llave se extrae individualmente sin mover las otras.
Revestimiento cromado para una vida útil prolongada.
Ideal para los accesos difíciles.
Composición del juego: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Norma: ISO 2936L
Cualidades
Protege el tornillo sea el que sea su material, en cualquier circunstancia
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,21 € Sin IVA
/ unidad
76,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días