Referencias
Beta Tools:96BP-AS/SC9
Rubix:798447053000
fabricante:000961000
EAN:8014230759074

Documentos
Detalles de producto : 96BP-AS/SC9-LL CABEZA ESFERICA+SOPORTE
Juego Beta 96BP/AS-SC9 con 9 llaves Allen macho hexagonales con cabeza esférica (ball end) y mango offset bruñido. Medidas: 1/16"–3/8".
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 414 g |
| Número de elementos | 9 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1/16 in, 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, 7/32 in, 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in |
| Material | acero especial con cromado o bruñido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
