JUEGO LLAVES TORX LARGAS 10-45 89.JP8AL

89.JP - Juegos de llaves macho acodadas Torx® en estuche

Ver información técnica

Referencias

Facom:89.JP8AL
Rubix:798522540000
EAN:3148519201062
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO LLAVES TORX LARGAS 10-45 89.JP8AL


• Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®. • Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 89 : Llaves macho Torx®. - 89L: Llaves macho Torx® largas. - 89R: Llaves macho Resistorx®. - 89S: Llaves macho Torx® largas - huellas esféricas.
JUEGO DE 8 LLAVES MACHO

Cualidades

• Meets the Torx® and Resistorx® specifications. • Keys in a compact holder with opening part, in which the desired size is quickly found. • Sets available with 4 types of keys:-89: Torx® keys.-89L: Long Torx® keys.-89R: Resistorx® keys.-89S: Long Torx® keys-ball head

Información técnica


Atributos
Peso neto261 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x68x35 mm
Peso con embalaje261 g
Número de elementos8
Huellaperfil torx
77,67 € Sin IVA
/ unidad
93,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días