Referencias
Bahco:1995M/10T
Rubix:798210936000
EAN:7314150123643

Detalles de producto : 1995M/10T
Juego de llaves hexagonales acodadas con pasador, bruñidas, métricas. En estuche de plástico. Marcación de la medida en el estuche, para un fácil reconocimiento. Orificio para colgar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Número de elementos | 10 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
| Material | acero (fosfatado/oxidado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,99 € Sin IVA
/ unidad
18,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días