Referencias
Bahco:1995M/11T
Rubix:798210937000
EAN:7314150123650

Detalles de producto : 1995M/11T
Juego de llaves hexagonales acodadas con pasador, bruñidas, métricas. En estuche de plástico. Marcación de la medida en el estuche, para un fácil reconocimiento. Orificio para colgar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Número de elementos | 11 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm;12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € Sin IVA
/ unidad
22,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
