BE-9676

Juego llaves tipo allen hexagonales con bola serie larga métricas con soporte compacto bi-componente

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-9676
Rubix:798212969000
EAN:7314150216017
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-9676


Juego de nueve llaves hexagonales tipo allen con bola, largas métricas. Con bola hexagonal en el brazo largo. Fácil de introducir en la cabeza del tornillo desde varios ángulos. Para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo.

Cualidades

Long arm provides higher torque transmission and accessibility
Oxidised finish surface treatment provides outstanding surface protection
higher accuracy in the tipSize stamped in the blade for easy identification
Dual-component compact holder with hanging hole
All sizes branded onto the lid for an easy selection

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Número de elementos6
Huellahex / allen
Tamaño de huella1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días