96/B10-SOBRE PLASTICO 10LLAVES CROMADA
SERIE DE 8-10 LLAVES MACHO HEXAGONAL CROMADAS BETA 96/B
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96/B10
Rubix:798165552000
fabricante:000960380
EAN:8014230025193

Detalles de producto : 96/B10-SOBRE PLASTICO 10LLAVES CROMADA
ISO 2936
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Ejecución cromada
Suministrada en bolsa
Medidas llaves mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
Extremos biselados y planos para un acoplamiento óptimo con el tornillo.
Ejecución cromada
Suministrada en bolsa
Medidas llaves mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 406 g |
| Número de elementos | 10 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
