C55B25-15M-X1439

C(D)55-X1439, Cilindro compacto estándar ISO (ISO 21287), Ranura de montaje para Auto Switch: Tipo ranura en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B25-15M-X1439
Rubix:799242674000
fabricante:C55B25-15M-X1439
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B25-15M-X1439


Cilindro compacto ISO 21287.Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.Carreras estándar de hasta 150 mm.Variantes del cilindro: ATEX.

Cualidades

Cumple con la norma ISO 21287.Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido.Ranura de montaje para interruptor automático: tipo ranura en T.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
49,87 € Sin IVA
/ unidad
60,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días