CQ2WB125TF-10DCMZ
C(D)Q2WB, Cilindro compacto, Doble efecto, Doble vástago, Gran diámetro con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2WB125TF-10DCMZ
Rubix:799235719000
fabricante:CQ2WB125TF-10DCMZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WB125TF-10DCMZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de fácil ajuste, bicolor y de estado sólido, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran calibre. Tamaños de diámetro (mm): 125, 140, 160, 180, 200. Rango de carrera estándar (mm): 10 a 300. Roscas de puerto: Rc, NPT, G. Puede montar auto-switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,38 € Sin IVA
/ unidad
351,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días