Referencias
SMC:CDQ2KA50TF-5DZ
Rubix:799235952000
fabricante:CDQ2KA50TF-5DZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KA50TF-5DZ
Cualidades
•Se han añadido los tamaños 4, 6 y 10
Gama de 4 a 200
Cilindro compacto diseñado para ahorrar espacio
Es posible montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies. (2 superficies para 12 a 25)
Sin proyección del interruptor automático
Peso reducido: disminuido entre un 5% y un 13% (en comparación con la serie CQ2 existente)
Se añadieron soportes pivotantes para doble horquilla y soportes de pie de tipo compacto
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o perno de montaje disponibles (No es necesario pedir un soporte para el cilindro correspondiente por separado)
Con interruptor automático (Serie CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2S, CDBQ2)
Gama de 4 a 200
Cilindro compacto diseñado para ahorrar espacio
Es posible montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies. (2 superficies para 12 a 25)
Sin proyección del interruptor automático
Peso reducido: disminuido entre un 5% y un 13% (en comparación con la serie CQ2 existente)
Se añadieron soportes pivotantes para doble horquilla y soportes de pie de tipo compacto
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o perno de montaje disponibles (No es necesario pedir un soporte para el cilindro correspondiente por separado)
Con interruptor automático (Serie CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2S, CDBQ2)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,50 € Sin IVA
/ unidad
130,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días