CQ2B25-50DM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-50DM
Rubix:751604283043
fabricante:CQ2B25-50DM
EAN:3618035691918
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-50DM


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x95x40 mm
Peso neto227 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.10 bar
47,75 € Sin IVA
/ unidad
57,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días