Referencias
Festo:DPDM-10-15-S-PA
Rubix:799262385000
fabricante:4832118
EAN:4052568292843

Documentos
Detalles de producto : DPDM-10-15-S-PA
Cualidades
Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-10-15-s-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días