Referencias
SMC:MQQTB40TF-10D
Rubix:799250241000
fabricante:00258930

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB40TF-10D
Compact low-friction metal-metal technology cylinder, MQQ series
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 728 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,53 € Sin IVA
/ unidad
746,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días