Referencias
SMC:CDQ2KB50TF-45DMZ
Rubix:799249778000
fabricante:00793699



Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KB50TF-45DMZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y de ajuste sencillo, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto no giratorio
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63)
Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,42 € Sin IVA
/ unidad
159,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días