Referencias
Bosch:2608577352
Rubix:798804353000
EAN:3165140917704

Detalles de producto : JUEGO BROCAS HSS-R 1-13MM
Broca helicoidal HSS PointTeQ permite perforaciones rápidas en metal gracias al diseño de la punta PointTeQ
Cualidades
•La punta autocentrante evita el desvío, permitiendo inicios de perforación rápidos y sencillos
Una mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste
Una mayor velocidad de perforación genera menos calor y desgaste
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 25 |
|---|---|
| Rango | 1/13 mm |
| Incremento | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | óxido negro |
| Material de mecanizado | acero;hierro fundido |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,01 € Sin IVA
/ unidad
59,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días






