Referencias
Bosch:2607018726
Rubix:798321218000
EAN:3165140145893

Detalles de producto : 2607018726 HSS-G DIN338 19PCS
La broca rectificada helicoidal de HSS sirve para perforar metal con precisión máxima. La punta centradora dividida de 135 grados expuesta combina el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento, lo cual proporciona la máxima precisión. La punta dividida también elimina la necesidad de marcado previo ni perforación piloto hasta 10 mm. Esta broca rectificada con precisión hecha de HSS (acero de alta velocidad) permite perforar a una velocidad hasta un 40 % mayor y con una presión de avance hasta un 50 % menor que una broca rectificada HSS convencional con aristas biseladas. La broca está diseñada para perforar agujeros en acero y aleaciones de acero, hierro fundido, hiero sinterizado, acero fundido maleable, metales no ferrosos y plásticos duros. La broca rectificada helicoidal HSS está fabricada conforme a DIN 338. Es de tipo N (ángulo de acanaladura) con una punta de 135 grados y una tolerancia de diámetro h8.
Set de brocas para metal HSS-G, DIN 338, 135°, de 19 unidades, en caja metálica de 1 - 10 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x110x35 mm |
| Peso con embalaje | 690 g |
| Número de elementos | 19 |
| Rango | 1-10 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,73 € Sin IVA
/ unidad
84,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
