JUEGO 19 U. BROCA HSS TIN 1-10X0,5
Juego de brocas cilíndricas rectificadas tind
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:854081
Rubix:799013304000
EAN:3660338099465

Documentos
Detalles de producto : JUEGO 19 U. BROCA HSS TIN 1-10X0,5
Para aceros aleados y no aleados (110 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz.
Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV. Norma: DIN 338
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz.
Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV. Norma: DIN 338
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 19 |
|---|---|
| Rango | 1 -10 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | tind |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,58 € Sin IVA
/ unidad
68,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días