CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS FRESADAS RECTIFICADAS-HSS SERIE CORTA
Número de elementos | 25 |
---|---|
Rango | De Ø1 - Ø13 |
Incremento | 0.5 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Material de mecanizado | Acero / Hierro fundido / No ferrosos |
Ángulo de punta | 118 ° |
Material del cuerpo | HSS |
Afilado | Standard |
Entrega estimada (15) días