Referencias
Beta Tools:410/SP19
Rubix:798160625000
fabricante:004100419
EAN:8014230086729

Documentos
Detalles de producto : 410/SP19-JUEGO 19 BROCAS 410 C/SOPORTE
Juego de brocas cilindradas (art. 410) en caja
Ø 1÷10 x 0,5 mm
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (artículo 410) en estuche
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 169,000x137,000x53,000 mm |
|---|---|
| Peso neto | 555,000 g |
| Número de elementos | 19 |
| Rango | 1 - 10 |
| Incremento | 0.5 mm |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
