Referencias
Bosch:2608586803
Rubix:799290463000
EAN:3165140565851


Resumen técnico
| Longitud total | 720 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 40 mm |
| Longitud de corte | 600 mm |
Detalles de producto : BROCA SDS-MAX MAX-7 40X600X720 MM
Broca percutora SDS-max max-7
2 filos. Con cortaalambres inclinados para obtener rápidos resultados de taladrado. Diseño de espiral optimizado en cuanto a la vibración para la máxima transmisión de fuerza y velocidad más elevada. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
2 filos. Con cortaalambres inclinados para obtener rápidos resultados de taladrado. Diseño de espiral optimizado en cuanto a la vibración para la máxima transmisión de fuerza y velocidad más elevada. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.
Diámetro (D) mm: 40.00 Longitud de trabajo (L1) mm: 600 Longitud total (L2) mm: 720 Diámetro del vástago (d) mm: 18
Cualidades
Longitud útil = profundidad máxima de perforación.
Para ladrillo silicocalcáreo, mampostería, hormigón y hormigón armado.
Para ladrillo silicocalcáreo, mampostería, hormigón y hormigón armado.
Aplicaciones
3165140564625.jpg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2960 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 755x60x60 mm |
| Peso con embalaje | 2960 g |
| Longitud total | 720 mm |
| Diámetro de perforación | 40 mm |
| Longitud de corte | 600 mm |
| Tipo de cola | sds max |
| Diámetro de cola | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,71 € Sin IVA
/ unidad
426,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días