Referencias
Izar cutting tools sal:30344
Rubix:798499211000
fabricante:BROCA SDS MAX HORMIGON 20X520 MM 1892
Detalles de producto : BROCA SDS MAX HORMIGON 20X520 MM 1892
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Uso en hormigón reforzado, hormigón estándar, hormigón en bloque
Marca de aviso de desgaste
4 puntas a partir de diámetro 16 mm
Marca de aviso de desgaste
4 puntas a partir de diámetro 16 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 20 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
