JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.05X110 MM

Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866766
Rubix:799177670000
EAN:3660338208485
SET OF 12 SDS-PLUS “Triax” CONCRETE DRILL BITS Drilling diameter mm 5
Resumen técnico
Longitud total110 mm
Diámetro de perforación5 mm
Longitud de corte50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO 12 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS TRIAX D.05X110 MM


Juego de 12 brocas para taladrar para hormigón sds-plus “triax”

Información técnica


Atributos
Longitud total110 mm
Diámetro de perforación5 mm
Longitud de corte50 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colasds plus
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,35 Sin IVA
/ unidad
121,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días