BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS 5X115 MM 1891
REF. 1891 BROCA SDS PLUS ZENTRO4 HORMIGON REFORZADO
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:32043
Rubix:798630609000
fabricante:1891-32043
Detalles de producto : BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS 5X115 MM 1891
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado//Piedra natural
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque//Hormigón reforzado//Piedra natural
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Uso en Hormigón Reforzado, Hormigón estándar, Hormigón en Bloque y Piedra Natural
Punta Centradora optimizada de Metal Duro soldada al cuerpo
Hombros Reforzados con Marca de Desgaste: Mejor rotura del material
Punta Centradora optimizada de Metal Duro soldada al cuerpo
Hombros Reforzados con Marca de Desgaste: Mejor rotura del material
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 50 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € Sin IVA
/ unidad
5,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
