BROCA SDS PLUS HORMIGON 6X110 MM 1890


REF. 1890 BROCA SDS PLUS HORMIGON

Referencias
izar cutting tools sal:30248
rubix:798608258000
fabricante:BROCA SDS PLUS HORMIGON 6X110 MM 1890
Resumen técnico
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte50 mm
Material del cuerpoCarburo

Detalles de producto : BROCA SDS PLUS HORMIGON 6X110 MM 1890


Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Cualidades

Uso en Hormigón y Bloques de Hormigón
Puntos de Desbaste efecto "Demolición" que producen micro-fisuras en el material
Chaflanes de Acero Corrugado 35% más extenso que previenen daños laterales en la punta

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6 mm
Longitud de corte50 mm
Material del cuerpoCarburo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días